貝印
貝印の 製菓・製パン用品
貝印の 製菓用型/モールド/抜型
Kai House SELECT ホームメイドで楽しさひろがるクッキー抜き型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(6個)
材質
ステンレススチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【ゾウ】6.5×4.5×1.8/【 キリン】5.3×8×1.8/【ヒコウキ】4.9×4.5×1.8/【ほし】5.8×5.6×1.8/【とり】4.6×3.3×1.8/【リンゴ】3.8×5×1.8
注文コード
62489623
品番
DL-6427
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製の抜き型。
野菜のくり抜きなども簡単。
サビに強いステンレス製。
材質
ステンレススチール
種類
ゾウ キリン
規格
6点セット
品名・タイプ
クッキー抜型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【ゾウ】6.5×4.5×1.8/【 キリン】5.3×8×1.8/【ヒコウキ】4.9×4.5×1.8/【ほし】5.8×5.6×1.8/【とり】4.6×3.3×1.8/【リンゴ】3.8×5×1.8