貝印
貝印の 製菓・製パン用品
貝印の 製菓用型/モールド/抜型
Kai House SELECT ホームメイドで楽しさひろがるクッキー抜き型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(6個)
材質
ステンレススチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【クマ】5×5.7×1.8/【ウサギ】3.2×4.8×1.8/【音符】4.3×5.5×1.8/【バイオリン】3.2×5.6×1.8/【クローバー】5×6.5×1.8/【ハート】5.2×5.2×1.8
注文コード
62489639
品番
DL-6428
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製の抜き型。
野菜のくり抜きなども簡単。
サビに強いステンレス製。
材質
ステンレススチール
種類
クマ ウサギ
規格
6点セット
品名・タイプ
クッキー抜型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【クマ】5×5.7×1.8/【ウサギ】3.2×4.8×1.8/【音符】4.3×5.5×1.8/【バイオリン】3.2×5.6×1.8/【クローバー】5×6.5×1.8/【ハート】5.2×5.2×1.8