※変なメガネ
エニックス(ANYCCS)
エニックス(ANYCCS)の アイケア
エニックス(ANYCCS)の 老眼鏡
変なメガネ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62492554
品番
HM-1001 C-1 +1.50
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
動きが変!カタチが変!ケースも変!
老眼らしからぬデザインと豊富なカラーバリエーション。
度数
1.5
色
ブラック/レッド
材質
弾性プラスチック
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10037000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※皮膚への接触でかゆみ、かぶれなど異常があらわれた時はご使用をおやめ下さい。