センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です。
試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。
最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮します。
専用のデータ収集アプリの使用でiPhone、iPadでの作業が可能です。(データの収集・グラフの確認など)
データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone、iPadのカメラ機能の利用が可能です。
データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、さらなる効率化UPが期待できます。
TKR12Pの冷媒配管気密試験用に必要です。
水圧・空圧はもちろん、冷媒配管気密試験にも対応しています。