リスパック
リスパックの 製菓・製パン用品
リスパックの 使い捨てモルド・カップ
デザート容器 MR・RC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
62506484
品番
004451005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PS
色
透明
品番
RC80-185
容量(満杯)(mL)
185
外寸法(Φ×Hmm)
80×68
商品タイプ
本体