画像準備中

小柄な私のふんわりキルト暖かパジャマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62514823 品番 044370482
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

通常サイズのパジャマで袖丈や着丈が余ってしまう小柄な方が、ぴったりサイズで着られるプチサイズパジャマです。
身幅はそのまま、着丈、袖丈が短い設計なので、着心地はゆったり快適です。
肌ざわりの良い中わたニットキルトです。
空気をたっぷり含んで温もりを逃がしません。
肩部分は生地二重仕様で、肌寒い季節の首元もほっこりと暖かいです。
水彩風の花柄プリントがお洒落。
ウエスト、袖口、ズボン裾口ゴム取替口付。色のついた糸で縫製しているので、取替口が一目で見つけやすいです。
前開きボタンタイプです。
大きめボタンで掴みやすく、留め外しがラクにできます。
上着に両ポケット付で便利です。

用途身長約146〜154cmの小柄な方に、丈感ぴったりのあったかニットキルトパジャマ ピンク系 サイズLP 身長(cm)146〜154 ウエスト(cm)69〜77 バスト(cm)86〜94 アズワン品番65-0551-33
注意
※洗濯ネットを使用してください。
※弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。
※着用時に強い摩擦を受けたり、水や汗等で湿った状態で他の物とこすり合わせると色が移る恐れがあります。
※長時間、日光や蛍光灯に当たると変色する恐れがあります。
※花柄の位置は製品によって異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする