※商品画像1.

アイファンカラープラス2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62522820 品番IF-COP24BG
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

トリプルファン搭載!パワフルモーターで首元全体をクールダウン!髪を巻き込みにくい充電式ブレードレスファン!
左右2か所+首の後ろの3か所にファン搭載。
首から掛けて使えるので、両手を自由に使えます。
髪の毛を巻き込まない安全設計です。
暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツなどにもとても便利な商品です。
風速3段階切替
パワフル風量で首全体をクールダウン
抗菌仕様。

材質ABS(抗菌加工) / シリコン 質量(kg)0.34 ベージュ 電源リチウムイオン電池3.7V 4000mAh 連続使用時間(時間)強:2/中:3.5/弱:9 風量3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×20.5×6.5 充電時間(時間)約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする