使い捨てビニール手袋

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード62538928 品番TVGP-100-S
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
脱着をスムーズにするために、打ち粉を使用しております。

サイズS 全長(cm)24 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)17.0 材質PVC(ポリ塩化ビニール) クリア 厚さ(mm)0.06 粉有無粉付 入数(枚)100 用途介護・衛生作業、掃除・メンテナンス作業。 トラスコ品番483-4569 質量(g)450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62538928
2021-05-09
用途:
食品を詰めたり
飲食業

男の人には、小さいですが、女性には、とてもフィットして、すごく使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする