紙製 ペンケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62538937 品番 PC-BK
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

古紙とフレッシュパルプを原料とした特殊紙を使用したペンケースです。
フタは左右のホックで開閉します。
撥水加工を表面に施しており、少々の水は弾きますので、うっかり水がついたときもサッと拭き取れば問題ありません。

トラスコ品番207-5950 幅(mm)183 材質/仕上古紙とフレッシュパルプを原料とした特殊紙「パスコ」 ブラック 高さ(mm)71 質量(g)50 奥行(mm)32 アズワン品番64-8634-88
注意
※水に強い表面加工を施していますが、紙製のため湿度の高いところに長期間保管しないように気を付けてください。
※紙の特質上、直射日光に当てると変色する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする