Tuflong HG-IS PLUS アイドリングストップ車対応バッテリー (トラック・建設機械用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バッテリー容量(Ah)55(5時間率) 適合バッテリー55D26R、65D26R、75D26R、80D26R、85D26R、90D26R 注文コード62545476 品番HSG-90D26R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はバッテリー容量・適合バッテリーなど9種類から選べます 他の種類を見る

配送車・業務用アイドリングストップ車に最適な専用設計した高充電受入性・高耐久性バッテリー
配送車・業務用ISS車に最適な専用設計
業界に先駆けて実績豊富なHPL構造、高密度活物質の採用に加え、即激チャージ※1の採用により配送車・業務用アイドリングストップ車に求められる高い充電受入性※2と高い耐久性※3を実現しました。
頻繁なエンジン停止・始動を繰り返す過酷な環境で使用される配送車・業務用アイドリングストップ車に納得の一品です。
・高密度活物質採用による耐久性向上
・即撃チャージ採用※1
・高性能電極板採用
・骨太格子採用(Dサイズ/Eサイズ)
・低抵抗セパレーター採用(Dサイズ/Hサイズ)
・HPL構造
※1 負極活物質の放電時の粒子(PbSO4)を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電気を効率よく伝える技術です。(メーカー商標)(D26/D31/E41サイズに限り採用しています。)
※2 D26サイズにおけるメーカーでの実験結果。
※3 E41サイズにおけるHGとHG-ISに採用した活物質の耐久性比較(メーカーでの実験結果)。
※4 搭載車両/使用用途によって保証内容が異なります。詳細は取扱説明書をご確認ください。
※5 Dサイズ、Hサイズに採用
バッテリー適合の対象範囲を拡大
アイドリングストップ用エンジンの普及に伴い、これまで非適合の搭載機種へも対象を増やしました。
(1)農機、建設機械(油圧ショベル、ブルドーザーなど)、産業車両(フォークリフト、モーターグレーダーなど)及び除雪機などのエンジン始動用
(2)船舶(各種ボート、漁船、ヨットなど)のエンジン始動用
(3)タクシー、ハイヤーのエンジン始動用
少ない充電チャンスを活かす即激チャージ
【充電受入性能がHGシリーズよりも向上】
HGシリーズに対し、乗用車用電池でも実績のある即激チャージ※1を採用しました。
また、充電受入時に抵抗を抑える低抵抗セパレーターも採用しています(Dサイズ、Gサイズ、Hサイズ)(特許出願中)。
これにより短い時間でたくさんの充電ができ、HGシリーズよりも大幅な充電性能の向上を実現しています。
耐久性の秘密
【配送車・業務用アイドリングストップ車に最適な専用設計】
高密度活物質を採用し最適設計をする事で、さらなる耐久性を実現しました。
頻繁なエンジン停止・始動を繰り返し、活物質の劣化が起こりやすい配送車・業務用アイドリングストップ車に、より最適な製品に生まれ変わりました。
高性能電極板の特長
【特殊低アンチモン合金と高密度なハードペーストの組み合わせがカギ】
負極板はカルシウム合金を使用、正極板では低アンチモン合金の使用やハードペーストの採用で、高強度、長寿命、高始動性能などを実現しています。

用途アイドリングストップ車のエンジン始動 バッテリー容量(Ah)55(5時間率) 適合バッテリー55D26R、65D26R、75D26R、80D26R、85D26R、90D26R 寸法(長さ×幅×箱高×総高)(mm)260×173×204×225 液入質量(kg)約19
注意
※【保証】用途:エンジン始動
※配送車・ISS車 : 18ヶ月または6万km保証(何れの早期到達)
※業務車(配送車・ISSを除く) : 24ヶ月または6万km保証(何れの早期到達)
※農機、建設機械(油圧ショベル、ブルドーザーなど)、産業車両(フォークリフト、モーターグレーダーなど)及び除雪機 : 6ヶ月または1万km保証(何れの早期到達)
※船舶(各種ボート、漁船、ヨットなど) : 18ヶ月保証
※タクシー、ハイヤー : 12ヶ月または3万km保証(何れの早期到達)

※【注意事項】
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。搭載車両/使用用途によって保証内容が異なります。
※ (ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください)
※バッテリーを取り扱う前に、取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※バッテリーには電解液(希硫酸)が入っています。
※横倒し、逆さま、落下や衝撃を与えないで下さい。
※電解液がこぼれると危険ですので、ご注意下さい。
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする