曜日別特売
PA-413 工進スマートシリーズ用バッテリー 36V 工進 62546226

 

PA-413 工進スマートシリーズ用バッテリー 36V 工進 62546226
PA-413 工進スマートシリーズ用バッテリー 36V 工進 62546226
PA-413 工進スマートシリーズ用バッテリー 36V 工進 62546226
PA-413 工進スマートシリーズ用バッテリー 36V 工進 62546226

工進スマートシリーズ用バッテリー 36V

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
バッテリー容量(Ah)5.0
バッテリーリチウムイオン DC36V 5.0Ah
内容量1個注文コード62546226品番PA-413
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

工進スマートシリーズ36Vバッテリーの交換用、予備用としてお使いください

用途交換・予備バッテリーとして電圧(V)36バッテリー容量(Ah)5.0トラスコ品番208-5646質量(g)1500バッテリーリチウムイオン DC36V 5.0Ahアズワン品番64-8632-07
関連資料:(18.6MB)
注意
※機種・サイズをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55727227
2021-12-18
用途: 畑で比較的育った草を刈っています。多少かたい草も難なく切れます。
農・林・水産業

バッテリー二つを使っています。大体一つ45分間使用。うちの一つが3年目で寿命になり追加購入しました。割とヘビーユーザーなのでこんなものでしょう。使い終わったら回転部分に必ずCRCをさします。ガソリンより音はかなり静かです。芝刈りにも使います。芝刈り機やビニール紐型より慣れれば断然早く刈れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする