曜日別特売
KSW-120A キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP) 吉川化成 62548405

KSW-120A キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP) 吉川化成 62548405
KSW-120A キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP) 吉川化成 62548405
KSW-120A キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP) 吉川化成 62548405
KSW-120A キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP) 吉川化成 62548405
KSW-120A キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP) 吉川化成 62548405

キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
適合120角用
内容量1箱(30個)注文コード62548405品番KSW-120A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。
従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。
床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。
土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。
面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。
住宅金融公庫耐久性基準適合品

用途
基礎と土台の間に使用します。
付属品合板支持パーツ×1本適合120角用材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)ブラック(黒)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×200×20
注意
※樹脂製品の為、取扱いにはご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする