キソスペーサーロング気密タイプ 合板支持パーツ付(GSP)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 62548423 品番 NKSKG91-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

玄関まわりや浴室区画等の気密化用に使用する、床下換気材の気密タイプで、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)を2箇所セットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。
防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(気密基礎パッキンロング気密 気密キソパッキンロング気密 気密ロングパッキン気密)です。
充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。
素手で持っても痛くありません。
アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。

用途玄関まわりや浴室区画等の基礎と土台の間に使用します。 付属品合板支持パーツ×2本 仕様気密タイプ 材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)+EPDM気密材(ブラック) ブラック(黒) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×910×20
注意
※樹脂製品の為、取扱いにはご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする