吉川化成
吉川化成の 木造住宅接合金物
吉川化成の 基礎パッキン
キソスペーサーショートウエイトタイプ用レベル調整プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(180枚)
注文コード
62549473
品番
LP100-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
キソスペーサーショートウエイトタイプ用レベル調整プレートです(不陸調整用)。
材質
ポリプロピレン樹脂
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
100×200
色
ブラック
対応機種
KSW-100A、KSW-100SA
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません