AirCross2用 15mmレールロッドサポートシステム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62549875 品番ACP01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

AirCross 2用 15mm レールロッドサポートシステム ACP01は、AirCross2のL字ブラケットの下に取り付けて、フォーカスモーターやその他のアクセサリを取り付けることをできるようにするアクセサリです。
非常にコンパクトなLWSロッドサポートと長さ12cm、直径15mmロッド2つで構成されています。
一体型の取付クランプを使用し、L字ブラケットを挟み込むようにして取り付けて使用します。

材質アルミ 質量(g)160 寸法(幅W×高さH)(mm)90×30 寸法(Φ×mm)【ロッド】15×120 アズワン品番64-8295-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする