曜日別特売
- 粉砂糖 150g 三井製糖 62551494

粉砂糖 150g

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(150g×10個)注文コード62551494品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,158
販売価格(税別)
1,998

きめの細かい砂糖です。かたまりにくく混ざりやすいので、いつでも簡単にお菓子づくりが楽しめます。

保存方法直射日光、高温多湿をさけて常温カロリー(kcal)399原材料グラニュ糖、澱粉分解物栄養成分たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物99.8g、食塩相当量0g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする