曜日別特売
- 味付塩こしょう赤穂の天塩使用220g ヱスビー食品 62551984

味付塩こしょう赤穂の天塩使用220g

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(220g×5個)注文コード62551984品番-
参考基準価格(税別)¥1,795販売価格(税込)¥1,834
販売価格(税別)
1,698

塩・こしょう・調味料をバランスよくブレンドしました。和風・洋風・中華・エスニックなど全ての料理の下ごしらえや仕上げに幅広くご利用ください。
赤穂の天塩は、オーストラリアのシャーク・ベイの海水から作った天日塩を使用しております。赤穂の天塩100%使用。

カロリー(kcal)70(100g当たり)原材料こしょう、食塩(国内製造)、砂糖、粗製海水塩化マグネシウム、調味料(アミノ酸など)栄養成分たんぱく質4.3g、脂質0.9g、炭水化物11.1g、食塩相当量81.28g、水分2.0g、灰分81.7g、ナトリウム32000mg、食物繊維3.3g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする