TEKNOS
TEKNOSの 冷房用品
TEKNOSの サーキュレーター
サーキュレーター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62555229
品番
SAK-260W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
エアコンのお共に!座ったままでも操作可能なフルリモコンタイプ
3枚羽根のフルリモコンサーキュレーター
質量(kg)
2.4
消費電力(W)
30/30(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
307×250×360
首振
上下・左右首振り式
風量調整
ソフトタッチ風量3段階切替
タイマー
4時間切タイマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合