新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!
従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます!
本体は軽量かつ防水構造となっております。
出力30W タイプ
赤色発光ダイオード+赤色カバーを使用することより光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識できます。
閃光パターン 6種類切替可能 ※回転灯のような(旋回)パターン付き
シリコン製耐震用ゴム足付き
オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。
従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。
ノイズ対策品
結露防止対策品
12V/24V 兼用電源
2021年モデル