LEDフラッシュライト 緑色 白ボディ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62569565 品番MFG-2X
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

人気の高出力型フラッシュライト”新色ボディ(ピュアホワイト)登場!
新閃光パターンの採用でさらに明るく!
構成部品を見直し、防水を強化!
コンパクトで洗練されたデザイン!信頼の日本製!
完全密閉型防水仕様(IP67相当)
ダイレクト発光方式により遠距離からの高い視認性
閃光パターンを切替可能
無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載
DC12/24V兼用駆動回路を搭載
2022年モデル
3年間メーカー無償保証

型式MFG-2X 寸法(mm)77.5×Φ95 質量(g)400 切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触 規格EMC VCCL CLASS B 電圧(V)DC11-30 内容本体・シリコンキャップ・取扱説明書 ※シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです! 発光色緑色 保証期間3年 ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LED日亜化学製 5W×12【色LED】ダイレクト方式:2段 ノイズレベルノイズレス品 ボディーカラー白色 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 発光パターン1回閃光60回/分、1回閃光240回/分、オリジナル閃光No3、オリジナル閃光No4
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする