型式MFR-2X
寸法(mm)77.5×Φ95
質量(g)400
切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触
規格EMC VCCL CLASS B
電圧(V)DC11-30
内容本体・シリコンキャップ・取扱説明書 ※シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです!
発光色赤色
保証期間3年
ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)
LED日亜化学製 5W×12【色LED】ダイレクト方式:2段
ノイズレベルノイズレス品
ボディーカラー白色
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
発光パターン1回閃光60回/分、1回閃光240回/分、オリジナル閃光No3、オリジナル閃光No4