LED回転灯 黄色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62569687 品番CRL-Y
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

新型フラッシュライト登場
モーターレスで長寿命!耐久性抜群!
高品質・高出力なLED回転灯
高輝度LED素子1W×32個(32W)
完全防水仕様の本格的回転灯
黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可
閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き
3か所で直接固定タイプ
12V/24V兼用電源
2025年モデル

型式CRL-Y 寸法(mm)Φ111×123 黄色(アンバー) 質量(g)645 切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触 規格ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1 電圧(V)DC11-36 構造発光部:黄色LED+黄色カバー 本体黒色アルマイト処理アルミ製 レンズポリカーボネート製 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LEDオスラム社製 ケーブル長(cm)50 防水保護等級IP67 発光パターン11種類
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする