曜日別特売
AR20-01EH-1NRY-D AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 62589978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR20(K)-D Series レギュレータAR20-01EH-1NRY-D

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62589978
品番
AR20-01EH-1NRY-D
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298
取付
セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
ハンドル
ハンドル上向き
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
表示単位
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
ノンリリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする