ストローのサイズ
大一産業
大一産業の 環境測定(自然環境/安全環境)
大一産業の アルコールチェッカー
大一産業の アルコールチェッカー関連商品
アルコール検知器用ストロー Φ4.5×70mm 個包装有り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(800本×20箱)
注文コード
62610496
品番
First.218
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装されており衛生的です。
用途
アルコール検知器用ストロー
仕様
個包装の有無:有り
色
白
直径(Φmm)
ストロー:4.5