ライソン
ライソンの キッチン/調理家電
ライソンの ホットプレート/電気鍋
ライソンの グリル鍋
石焼肉グリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62611606
品番
KDGC-003B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
遠赤外線効果で美味しく焼ける
場所をとらないコンパクトサイズ
取り外してお手入れ簡単
材質
ポリアミド66、スチール、天然花崗岩
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
1
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
350