A327p-595BR ハイバックソファ LULU-1p セルタン 62615885 A327p-595BR ハイバックソファ LULU-1p セルタン 62615885 A327p-595BR ハイバックソファ LULU-1p セルタン 62615885 A327p-595BR ハイバックソファ LULU-1p セルタン 62615885

ハイバックソファ LULU-1p

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62615885 品番 A327p-595BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

一人掛け用のハイバックソファ。背は3段階リクライニング。座面はポケットコイル仕様。

生産国
日本製
※縫製品(縫製部品)は海外輸入品
PVCブラウン アズワン品番64-9375-77 材質【中材】構造材:スチールパイプ、クッション材:ウレタン・モールド成型、ポケットコイル【脚部】樹脂【カバー生地】タスク・ダリアン・PVC 生地【生地】ポリエステル100% 質量(kg)10.3 サイズ一人掛け 幅(cm)66 機能背と肘は3段階でリクライニングします。 梱包物最大寸法(mm)幅:220 × 幅:1220 ×高さ:660 mm 高さ(cm)68(脚なしの場合) 座面厚(mm)約210mm 奥行き(cm)77〜120 材質(クッション)ウレタン・モールド成型
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする