セルタン
セルタンの 椅子
セルタンの 椅子オプションパーツ
セルタンの 椅子用クッション・サポーター
極厚クッション sweets
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62615964
品番
A367t-537GRY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
極厚の座布団クッション。丸いタイプ。
色
カシコングレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
480×480×160
質量(kg)
1.5
タイプ
丸
幅(cm)
48
高さ(cm)
16
アズワン品番
64-9375-85
奥行き(cm)
48
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません