TR-V32L-B 業務用インバーター冷蔵庫 ツインバード 62631436

TR-V32L-B 業務用インバーター冷蔵庫 ツインバード 62631436
TR-V32L-B 業務用インバーター冷蔵庫 ツインバード 62631436
TR-V32L-B 業務用インバーター冷蔵庫 ツインバード 62631436
TR-V32L-B 業務用インバーター冷蔵庫 ツインバード 62631436
TR-V32L-B 業務用インバーター冷蔵庫 ツインバード 62631436

業務用インバーター冷蔵庫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード62631436品番TR-V32L-B
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

インバーター方式による省エネ・静音設計
【定格内容量32L】
お弁当や2Lペットボトルもそのまま収納。庫内LED灯付き。
【操作しやすい全面スイッチ】
運転時には電源ランプが点灯します。
全面スイッチでさらに節電+ホテル従業員様の工数削減に貢献。
【壁ぴったり設置】
排熱設計見直しにより、壁に背面をぴったりつけて設置でき、省スペース化を実現。

付属品棚板電源(V)AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)1.1本体寸法(mm)約(幅)445×450×490定格消費電力(W)20本体質量(kg)約15.5冷却方式冷気自然対処方式(直冷)圧縮機インバーター式使用冷媒イソブタン(R600a)ノンフロン冷媒運転音(dB)約16付加機能電源スイッチ(電源ランプ付き)/庫内灯(白色LED)/自動霜取り機能材質(取手)ドア取っ手:抗菌樹脂庫内容量(L)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする