曜日別特売
847651222300 マットペイントスプレー 水性多用途(つや消し) カンペハピオ 62632309

商品画像

847651222300 マットペイントスプレー 水性多用途(つや消し) カンペハピオ 62632309
847651222300 マットペイントスプレー 水性多用途(つや消し) カンペハピオ 62632309
847651222300 マットペイントスプレー 水性多用途(つや消し) カンペハピオ 62632309
847651222300 マットペイントスプレー 水性多用途(つや消し) カンペハピオ 62632309
847651222300 マットペイントスプレー 水性多用途(つや消し) カンペハピオ 62632309
847651222300 マットペイントスプレー 水性多用途(つや消し) カンペハピオ 62632309

マットペイントスプレー 水性多用途(つや消し)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リリーホワイト
リリーホワイト
ブラックブラウン
バタークリーム
スレートグレー
ストーンベージュ
クラウディホワイト
ネールピンク
ソフトアイボリー
ベビーブルー
アイスミント
ビビッドレッド
ゴールデンイエロー
ボトルグリーン
ティールグリーン
ミルキーモカ
グレイッシュブルー
アイビーグリーン
デニムブルー
チェスナットブラウン
アンティークブラウン
ターコイズ
キャンパスブルー
クラシックブラウン
バーガンディ
クレイベージュ
リネンホワイト
フレンチグレー
スノーラベンダー
ブルーブロンズ
レトロピンク
バニラホワイト
スモーキーリーフ
ミストブルー
パリジャンブルー
ダークブラウン
ダークカーキー
ホワイト
ブラック
内容量1本(300mL)注文コード62632309品番847651222300
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。
[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。
[防カビ剤配合]長期間カビの発生を防ぎます。
[塗りやすい塗料]臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
[手軽に使用できる]手軽に吹き付け塗りが出来ます。

用途
屋内外使用できます
木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / デニング用品 等
鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等
プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、ア クリル、ABS) 等
ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く
屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等
ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く
屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイデ ィング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等
仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】 乾燥時間:約 30 分 / 塗重時間:約 2 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上●塗れないもの・注意事項:表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みのない素材] 吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板) など [高級品] 自動車 / 高級家具 / バイク 等 [摩耗が激しい所] フ ローリング床 / コンクリート床 / テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイス ・ 棚 など [高温部・上温部] 熱いものを置くテーブル / ストーブ 等 [常に水がかかる所] ユニットバス / プール / 浴槽・浴室の床および立ちあがり / 池 など [プラスチック系] プラスチック / 発泡スチロール など [非鉄部] アルミ / ステンレス / 真ちゅう / 銅 / ホーロー / 塩ビ鋼板 など [ツルツルしたもの] ガラス / タイル / 陶器 / 天然石 など [特殊加 工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [口に触れる危険性のある物] 食器 / 玩具 など●塗装時の注意・救急処置:〇塗装時の注意〇 [楕円吹きタイプ] この塗料は楕円吹きタイプです。噴出口を回転させると、楕円パターンを縦横に変更できます。 [乾燥時間・塗面積について] 乾燥時間、塗面積の表示は、気象条件・塗る素材・形状・塗り方などによって多少異なります。 [逆さで使用しないで] 容器を逆さにした状態では吹き付け出来ません。 [良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください] 使用前に容器を振り、カラカラと音がしてから30秒以上続けて良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください。使用中も時々攪拌(かくはん)してください。 [使用時・乾燥時は充分に換気を] 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。 [塗装時は広がり易いので要注意] 人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [寒期・梅雨時期は注意を] 気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。 [汚れてもいい服装で] 汚れても差し支えのない服装で作業してください。 [目・指先の保護も忘れずに] 作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を その2] 塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。 〇救急処置〇 [目に入った場合] 塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 [吸い込んだ場合] 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。 [肌についた場合] 皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。●捨てる際・保管時の注意:〇捨てる際〇 [捨てる際] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で作業を行ってください。中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えの無い所・服装で作業を行ってください。廃棄の際は、各自治体の指導に従ってください。 [捨てる際 その2] やむを得ず塗料を捨てる際は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。 [ガス抜きキャップの使用方法] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行って下さい。 1.スプレーボタンを取り外します。 2.布や新聞紙の上にキャップを乗せ、天面部の穴にノズルの先を合わせます。 3.噴射音が消えるまで、缶の底を押して下さい。 4.完全に噴射音が消えてから缶とキャップを分別して破棄してください。 〇保管時〇 [使用後は噴出口の塗料を除去してください] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして、2秒程空吹きし、噴出口を良く拭いてからキャップで蓋をしてください。 [涼しい暗所で保存してください] 高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や温度の高くなる自動車内、火気の近く、暖房器具付近には置かないで下さい。容器のさびやすい所にも保管しないでください。 [子供の手の届かない所に] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないように注意をしてください。 [横向きにしないでください] 正立保管してください。●用具の手入れ:乾燥前に水で洗ってください。 取れない時はラッカーうすめ液で洗ってください。リリーホワイト塗装1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.塗装 塗料を吹き付ける時は、容器を充分に振り、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔を取って下さい。噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認の為、あらかじめ目立たないところで試し塗りを行ってください。一度に厚塗りをすると、垂れる事がありますので、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めに万遍(まんべん)なく2~3回程、塗り重ねてください。危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.6 ~ 1塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約 0.5枚分
注意
※[キャップ・色シールについて] キャップや色シールの色は中身の色と多少異なります。
※[強く擦らないで] 乾燥後でも強くこすると色が付着することがあります。
※[刷毛塗りタイプの同商品と多少異なります] 刷毛塗りタイプの「マットペイント」とは同じ色名でも若干、色合い及びツヤ感が異なります。
※[上塗りには気を付けて] ラッカー系の塗料の上塗りは避けて下さい。
※[用途以外には使用しないで] 人体には塗らないでください。また、塗装目的以外には使用しないで下さい。
※[火気厳禁] 炎や火気のある所では塗らないで下さい。
※[火気厳禁 その1] 火気を使用している室内で大量に使用しないで下さい。
※[火気厳禁 その2] 火の中に入れないで下さい。

商品説明動画

油性鉄部用Sスプレー(つやあり) 塗装方法 屋内外の色々なものに塗装できる油性鉄部用スプレー! 油性鉄部用Sスプレーの使い方 塗料メーカが作る分かりやすいペイント方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62632580
2025-09-06
用途: 自転車塗装

艶消しのカラースプレーの種類が多く、気に入った色を選んで購入しました。 液ダレしにくいノズルと塗料が良かった点です。但し、塗装膜が薄く、3回重ねてもまだ薄く、すぐキズになりました。

対象商品 : 62632467
2024-06-10
用途: 機械のメンテナンス特の再生塗装

機械のメンテナンス特に再生塗装に使用していますが、近くない商品で毎回リピートです。
※特に艶消しにより仕上がりが素晴らしいです。

対象商品 : 62632607
2024-06-04
用途: 水性塗料
天照大工建設業・工事業

スプレータイプの水性塗料が欲しかったので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 62632370
2024-04-16
用途: 塗装作業
卸売・小売業

トイレのドアの塗装に使用。表裏で3本使いましたが4本使ったほうがベター。乾燥後の質感は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする