アトム
アトムの 耐切創手袋
アトムの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
アトムの その他 超高強度ポリエチレン
耐切創手袋 13ゲージイザナス[[R下]] ちょいグリ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62642616
品番
HG-31D-M
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
適度にグリップ力のあるイザナス糸製手袋です。
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18.2
材質
イザナス[[R下]]、ポリウレタン
色
ホワイト
ゲージ数
13
規格
EN388-2003、EN388 2016:X24XB
耐切創性
4、2/B
機能
耐切創、耐摩耗性、低発塵性、耐水性、耐光性、軽量
入数(双)
1
用途
精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装。食品加工。
トラスコ品番
758-5993
厚さ(mm)
1
材質(繊維部)
イザナス(R)、ポリウレタン
色(手首部)
ブルー