伊藤製作所(粉砕機)
伊藤製作所(粉砕機)の 研究関連用品・実験用必需品
伊藤製作所(粉砕機)の 試験機
デュヌイ表面張力試験機
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62647606
品番
D型
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は219,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥197,999
販売価格(税別)
¥
179,999
バスケットに入れる
常温で液体の表面張力を測定します。
液体の表面に白金環を接触させ、正面目盛板の指針と連動したノブを回し、液体から白金環が離れた瞬間を指針により読み取ります。
付属品
白金環×1個、ガラス製測定皿×1個、本体収納箱×1個
質量(kg)
2.2
型番
D型
読取
最小:0.1dyne/cm
サイズ(mm)
250×250×270
アズワン品番
2-9192-01
目盛範囲(℃)
測定:0〜180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000