3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
フィラメントテープ 897
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
48
注文コード
62654674
品番
897 48X55 1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・寸法・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
接着力が強いフィラメントテープです
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
55
テープ厚さ(mm)
0.15
粘着力
6.66N/10mm
用途
積み荷の荷崩れ防止、部品固定や結束、段ボールの補強。
トラスコ品番
161-2525
伸び(%)
3
主な用途
荷崩れ防止、部品固定・結束、段ボールの補強
引張強度(N/10mm)
302