フィラメントテープ 898

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 主な用途製品の結束 注文コード62654708 品番898 48X55 1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は寸法・主な用途・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

繊維で補強されており、高い引張強度、耐衝撃性に優れています。ガラス繊維を使っており、特に引張強度が高いタイプです。

用途
コイルのエンド止め、コアスタート等の仮止め
積荷の固定
パイプ・木材などの結束
段ボールの封緘
部材の補強・飛散防止
トラスコ品番161-2536 主な用途製品の結束 特性引張強さ、接着力
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33428927
2020-07-29
用途:
組立工程で使用

従来から使用している製品なので注文後、納品が早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする