3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の ガラス/セラミックテープ
ガラスクロス電気絶縁テープ No.79
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62655155
品番
79 12X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです
銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています
耐溶剤性に優れます
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
20
特性
絶縁・耐溶剤性
用途
モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に凹凸がある部分への貼り込み・結束用途に
トラスコ品番
149-6781
主な用途
固定・結束・絶縁
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません