日本ドライケミカル
日本ドライケミカルの 消火器・消火用品
日本ドライケミカルの 消火器
ABC粉末消火器(蓄圧式)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62667265
品番
PAN-10WXE(I)
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
破裂事故防止の蓄圧式エコ消火器です。
用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
トラスコ品番
137-1821
種別
蓄圧式
質量(kg)
5
型
10型
高さ(mm)
470
種類
粉末ABC
放射時間
15秒
放射距離
3〜6m
薬剤量(kg)
3
設計標準使用期限
10年
注意
※設置場所によっては、消火器の老朽化を早めたり、いざという時に使用できない場合 があります。 日ごろの定期点検を実施してください。安全栓が抜けていないか。腐食していないか。圧力ゲージが下がっていないか。など