OPPAMA
OPPAMAの バイクメンテナンスツール
OPPAMAの テスター/故障診断器
イグニションインジケーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62669189
品番
PET-4100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ガソリンエンジン点火系の故障診断機です。点火パルスを受信すると青色LEDが光るため、点火プラグコードに近付けるだけで、電気供給の有無を確認出来ます。
用途
ガソリンエンジンの点火装置の点検及び故障診断
トラスコ品番
102-8654
幅(mm)
68
高さ(mm)
25
質量(g)
15
奥行(mm)
6
電源
リチウム電池
測定方式
パルス検知
検出距離(mm)
150