フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプソケット
ダイカストU型ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62670397
品番
B-30151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥515
販売価格(税別)
¥
468
バスケットに入れる
上部のプレートを差し込む事により取り付けたパイプの落下を防ぎます。上部の金具でパイプの落下を防ぎます。
材質/仕上
亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
質量(g)
60
寸法A(mm)
32.9
寸法B(mm)
39.0
寸法C(mm)
37
適合パイプ径(Φmm)
32
寸法D(mm)
28
色
クロームメッキ仕上げ
トラスコ品番
123-2836
形状
U型ソケット