TRUSCO
TRUSCOの 製菓・製パン用品
TRUSCOの 使い捨てモルド・カップ
使い捨てアルミ容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
62670415
品番
RD1014B2
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
アルミ製の使い捨て容器です。アルミ素材のため耐熱性があります。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまなご利用ができます。
用途
使い捨て容器として。液体、固体、粉体などに。
トラスコ品番
161-2874
材質
アルミ
容量(mL)
120
質量(g)
62.8
耐熱温度(℃)
600
寸法(外径×高さ)(mm)
100.0×27.0
注意
※アルミ製の簡易容器のため取り扱いにはご注意願います。