TRUSCO
TRUSCOの 製菓・製パン用品
TRUSCOの 使い捨てモルド・カップ
使い捨てアルミ容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
62670476
品番
SS1736B2
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
アルミ製の使い捨て容器です。アルミ素材のため耐熱性があります。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまなご利用ができます。
用途
使い捨て容器として。液体、固体、粉体などに。
トラスコ品番
161-2879
材質
アルミ
容量(mL)
360
質量(g)
161.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
174×128×32
耐熱温度(℃)
600
注意
※アルミ製の簡易容器のため取り扱いにはご注意願います。