3/22より値下げ!現場を応援

 

11-738-7 耐切創手袋ハイフレックス 11-738 アンセル 62682525 11-738-7 耐切創手袋ハイフレックス 11-738 アンセル 62682525 11-738-7 耐切創手袋ハイフレックス 11-738 アンセル 62682525 11-738-7 耐切創手袋ハイフレックス 11-738 アンセル 62682525 11-738-7 耐切創手袋ハイフレックス 11-738 アンセル 62682525 11-738-7 耐切創手袋ハイフレックス 11-738 アンセル 62682525

耐切創手袋ハイフレックス 11-738

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62682525 品番 11-738-7
参考基準価格(税別)¥1,553 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別) 値下げ
1,498

JIS T 8116適合品です。
INTERCEPT Technology採用の糸・ナイロン・Lycra・ガラス繊維を独自に融合した超強力繊維を使用し、耐切創性が優れています。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。親指の付け根を強化し、保護を提供するだけでなく手袋の寿命も延ばします。

サイズS 全長(cm)22.5〜27.5 中指長(cm)7.1 手のひらまわり(cm)18.4 材質繊維部:INTERCEPT(R)繊維、グラスファイバー、ライクラ、ナイロン、すべり止め部:防水ポリウレタン、ニトリル グレー/ブラック ゲージ数13 耐切創性X/D 機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 用途自動車、その他機械などの製造。金属板の取り扱い、乾燥、塗装または亜鉛メッキの切断。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。乾いた小型部品や軽く油が付いた部品の切断。メンテナンス。事前組み立て。 トラスコ品番149-6946 厚さ(mm)1.5 質量(g)63 規格EN388 2016:4X42D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de 材質(すべり止め)水性ポリウレタンとニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ポリエステル、スパンデックス 色(手首部)レッド 滑り止め効果あり EN388規格2016規格:4×42C
関連資料:(0.12MB)(0.12MB)

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする