用途自動車、その他機械などの製造。金属板の取り扱い、乾燥、塗装または亜鉛メッキの切断。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。乾いた小型部品や軽く油が付いた部品の切断。メンテナンス。事前組み立て。サイズM全長(cm)22.5~27.5中指長(cm)7.4手のひらまわり(cm)19材質繊維部:INTERCEPT(R)繊維、グラスファイバー、ライクラ、ナイロン、すべり止め部:防水ポリウレタン、ニトリル色グレー/ブラックゲージ数13耐切創性X/D機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂トラスコ品番149-6947厚さ(mm)1.5質量(g)72規格EN388 2016:4X42D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de材質(すべり止め)水性ポリウレタンとニトリルコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ポリエステル、スパンデックス色(手首部)イエロー滑り止め効果ありEN388規格2016規格:4×42C