48-702-7 作業用手袋エッジ 48-702 アンセル 62682708 48-702-7 作業用手袋エッジ 48-702 アンセル 62682708 48-702-7 作業用手袋エッジ 48-702 アンセル 62682708 48-702-7 作業用手袋エッジ 48-702 アンセル 62682708 48-702-7 作業用手袋エッジ 48-702 アンセル 62682708

作業用手袋エッジ 48-702

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62682708 品番 48-702-7
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

JIS T 8116適合品です。
乾いた環境や軽い程度の油が付いた環境で、高い耐切創性と耐摩耗性を持ちながら優れたグリップ力を発揮する費用対効果の高い手袋です。作業者の安全性と生産性を高め、所有コストを削減します。マイクロ発泡ニトリルコーティングが施された13ゲージのシームレス構造の手袋で、一般的な発泡ニトリル手袋と比べ優れた触覚感度と器用さです。非常に装着感の良い通気性を備えたコーティングで手を涼しく乾燥させます。

サイズS 全長(cm)22〜27 中指長(cm)7.1 手のひらまわり(cm)17.6 材質繊維部:HPPE、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム グレー/ブラック ゲージ数13 規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis 耐切創性X/B 機能通気性、柔軟性、耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 用途自動車関連。機械設備。金属加工。ガラス製造。航空宇宙。物流と倉庫。小さな乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。金属部品および一般部品の組み立て。一般的なメンテナンス。仕上げ作業。 トラスコ品番149-6922 厚さ(mm)1.35 質量(g)48 材質(すべり止め)フォームニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス 色(手首部)レッド 滑り止め効果ニトリルゴム EN388規格2016規格:4X42B
関連資料:(0.12MB)(0.37MB)

商品説明動画

アンセル エッジ 48-702 耐切創手袋 商品紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする