日本防犯システム
日本防犯システムの 防犯カメラ
日本防犯システムの 防犯カメラ周辺機器
日本防犯システムの ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
屋内用天井取付ブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62686007
品番
OS-E794
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
屋内用カメラの天井取付が可能です。カメラ角度を自在に調整でき、固定はコックをひねるだけの簡単設置です。
トラスコ品番
149-2686
適合機種
JS-CA1112
材質
ボディ素材:アルミニウム、鉄
幅(mm)
120
色
シルバー
高さ(mm)
159
質量(g)
250
外形寸法(mm)
約159(最大長さ)×Φ120(底面部)
使用場所
屋内
最大負荷能力(kg)
約2
カメラ仕様
カメラ接続部:1/4インチネジ 5mm長
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません