PVC L形 5m KP15用M12コネクターケーブル 長野計器 62694827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KP15用M12コネクターケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)5材質ステンレス、PP(グレー)、PVC注文コード62694827品番PVC L形 5m
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

M12コネクター(4極)

用途KP15用M12コネクタケーブル測定流体気体・液体材質ステンレス、PP(グレー)、PVC備考M12コネクタ付ケーブル(ステンレスナット)ケーブル長(m)5導体断面積(mm2)0.34絶縁体外径(mm)1.26シース外径(Φmm)4.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする