ソファ 1人掛け ポケットコイル入り

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 グレー 注文コード62709205 品番SLS-81(GY)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

厚みのあるクッションがうれしい、ゆったり座れるソファ。お部屋を広く見せるロータイプ。どっしりとした天然木ラバーウッド材のフレームが安心。
ボリュームのある座部は、ポケットコイルスプリング入りで座り心地もしっかり。座部にはウレタンフォームが入ってクッション性もあり、ポリエステルが入ってやわらかなタッチ。
座部は胡坐もかけるほどゆったりとした奥行き。座部がずれにくいよう、フレームには面テープの滑りどめ付き。掃除もしやすい高脚タイプ。

グレー 座面高さ(mm)330 用途ソファ、椅子として。応接室 事務室 待合室 店舗 サロン 休憩室 ゆったり ローソファ 1人掛け ポケットコイル入り 連結可能 ソファー コンパクト フロアソファ アームレスソファ 一人用 幅広 新生活 一人暮らし 仕様座面下高さ(cm):12.5 材質フレーム:天然木、張り地:ポリエステル、中材:鋼線ばね/ウレタンフォーム/ポリエステル綿 質量(kg)13 耐荷重(kg)90 組立時間約30-40分 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)81×82.5×86 座面高(cm)33 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)79×57 寸法(幅W×奥行D)(cm)背もたれ:79×53
取扱説明書:(0.78MB)
注意
※座部・背部のカバーは着脱や洗濯はできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする