色(張地)ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1750×815~900×675~330
座面高さ(mm)330
脚高(mm)200
座面寸法(幅×奥行)(mm)860×480
用途ソファ、椅子として。応接室 事務室 待合室 店舗 サロン 休憩室 2人掛け ソファー ローソファ フロアソファ アームレスソファ 二人掛け ごろ寝 新生活
材質フレーム:天然木、張り地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム/鋼線ばね
質量(kg)13
色ブラック
生産国中国
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)175×81.5-90×67.5-33
素材合成皮革
座面高(cm)33
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)86×48