Emerald SE 2画面対応モデル DVI KVM over IP Matrix Switch RX Full HD DVI USB 2.0 Serial Audio

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62710218 品番EMD2002SE-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

Emerald SE Full HD デュアルモニター USB2.0対応 IP-KVM レシーバー。
ワークステーションやPC、サーバーのデュアルモニター Full HD出力に対応したIP-KVMです。
USB2.0、3.5Φアナログオーディオ対応。 操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。
Emerald SE デュアルモニター対応レシーバになります。

寸法(mm)H29.2×W157.5×D106.7 質量(g)620 電源外部:入力100〜240VAC、50/60Hz、0.9A最大2.5mmバレル出力とIEC320C8入力コネクタ付き 保存温度(℃)-20〜60 保証期間センドバック無償2年 動作温度(℃)0〜40 放熱量(W)(5VDC×4A)×3.41=68.2BTU/時間最大(18.32) 相対湿度(%RH)5〜95(結露なきこと)
注意
※ トランスミッターとご一緒にご利用下さい。入れ替え・増設の場合、
既存のトランスミッターとファームウェアのバージョンが異なる為、
バージョン合わせをお客様にて行って頂く必要がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする