曜日別特売
KVXLCHF-100 KVM Extender KIT HDMI x 1 SFP x 1 ブラックボックス 62710324

KVM Extender KIT HDMI x 1 SFP x 1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62710324品番KVXLCHF-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

光ファイバ KVM エクステンダキット-4K/HDMI/シングルモニタ。
KVMエクステンダー KVXシリーズ HDMI 3840x2160(30Hz)延長。
USB2.0 タッチパネル オーディオ、マイク対応。
光ケーブルで延長。
ローカル側映像信号OUTあり。

インターフェース【トランスミッタホスト接続】ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: SFP ケージ (1)、USB: USB Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)【レシーバコンソール接続】ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: SFP ケージ (1)、USB: USB Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1)最大解像度3840×2160(30Hz)
注意
※別途SFPモジュール(LFP412 LFP441 LFP442)を同じ品番を二つご用意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする