曜日別特売
SNGU140812ANEL-L MX3030 WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアル 62712818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNGU140812ANEL-L MX3030 WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアル 62712818
SNGU140812ANEL-L MX3030 WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアル 62712818
SNGU140812ANEL-L MX3030 WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアル 62712818
SNGU140812ANEL-L MX3030 WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアル 62712818

WSX445形用 ブレーカ付きインサート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10個)材種MX3030ブレーカL注文コード62712818品番SNGU140812ANEL-L MX3030
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。
独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。
WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。
切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。

仕様切れ味重視・低抵抗タイプ・スポット面取り(mm):6.3材質超硬合金精度G勝手左勝手加工適用:難削材の加工、 機械やワークの剛性が低い場合取付穴径(Φmm)インサート:5.12ブレーカLコーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8ホーニングE(丸ホーニング)材種MX3030RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
注意
※仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式切削に比べて寿命は低下します。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする