後施工金物1(梁受・柱頭・柱脚用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別120用[S] 注文コード62713274 品番175100
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は種別2種類から選べます 他の種類を見る

既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に柱増設ができます。
ビス止め金物なので柱仕口の引抜力が確保できます。
柱等の増設が容易になり今まで大変だった施工を平準化することが可能です。
ビス止め金物なので木材の欠損が抑えられます。
後付け施工でも柱仕口に対してしっかりとした強度を数値化できます。

用途柱と梁を緊結する時に使用します。 付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×6本、ドリフトピン2本 種別120用[S] 材質プレート部:JIS G 3131 SPHC、座部:JIS G 3507 SWRCH10R相当 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
注意
※必ず付属品で接合してください。
※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
※座掘深さ等加工寸法には注意して施工してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする